上皿天秤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18915587 品番 WL-212-0019
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

PS.R2シリーズの上皿天秤は、新たなスタンダードを確立します。読みやすいLCDディスプレイを搭載し、計量結果をより鮮明に表示。さらに、新しいテキスト情報ラインにより、製品名や風袋値などの追加メッセージやデータを表示可能です。

仕様●安定化時間(s):2●標準最小計量値 (U=1%、 k=2)(g):0.1●標準最小計量値 (USP)(g):1●標準繰り返し性 [5% Max](mg):0.5●標準繰り返し性 [Max](mg):1●調整:着脱式アダプター (着脱式アダプター)●風袋範囲(g):-360 最小表示(mg)1 計量皿寸法(mm)128×128 直線性±2mg クラスOIML:U 秤量(g)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする