仕様●安定化時間(s):2●標準最小計量値 (U=1%、 k=2)(mg):14●標準最小計量値 (USP)(mg):140●標準繰り返し性 [5% Max](mg):0.07●標準繰り返し性 [Max](mg):0.08●許容繰り返し性 [5% Max](mg):0.09●許容繰り返し性 [Max](mg):0.1●調整:着脱式アダプター (着脱式アダプター)●風袋範囲(g):-220
質量(kg)9
電源100-240VAC50/60Hz0,6A;12VDC1,2A;ミクロ天秤:12-15VDC0,4Amax
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(mm)Φ100
計量皿寸法(Φmm)100
繰返し性標準繰り返し性[5%Max](mg):0.07;標準繰り返し性[Max](mg):0.08;許容繰り返し性[5%Max](mg):0.09;許容繰り返し性[Max](mg):0.1
使用温湿度範囲+10-+40℃;40%-80%
消費電力(VA)3W
風袋引き範囲-220g
直線性±0.2mg
安定時間(秒)2
調整方式着脱式アダプター(着脱式アダプター)
クラスOIML:I
秤量(g)220
計量値表示標準最小計量値(U=1%、k=2)(mg):14;標準最小計量値(USP)(mg):140