RADWAG(ラドワッグ)
RADWAG(ラドワッグ)の はかり
RADWAG(ラドワッグ)の 水分計
RADWAG(ラドワッグ)の 赤外線水分計
水分計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18915666
品番
WL-305-0007
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
水分計は、さまざまな材料の小さなサンプルの相対湿度を測定するための 実験室用計測機器です。MA.Rシリーズ は、水分計の基準を新たに定義し、より高い精度と効率性を提供します。
仕様
●加熱モジュール:ステンレススチール●風袋範囲(g):-110
質量(g)
最大サンプル:110
温度範囲(℃)
乾燥:Max 160
最小表示(mg)
1
再現性(%)
水分含有計測:±0.05 (バッテリー 〜 2 g)、 ±0.01 (バッテリー 〜 10 g)
最小表示(%)
水分含有量:0.001
秤量(g)
110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません