分析天秤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18915675 品番 WL-104-1051
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

AS R2 PLUSシリーズは、SYNERGY LABラインの標準的な分析天秤です。 AS R2 PLUS 信頼性・精度・精確性を保証する最新の構造設計とシステムソリューションを備えており、さらには、使いやすさを追求した設計により、日常の計量作業をスムーズにします。

計量値表示
標準最小計量値(U=1%、k=2)(mg):2.4
標準最小計量値(USP)(mg):24
仕様●安定化時間(s):2●標準最小計量値 (U=1%、 k=2)(mg):2.4●標準最小計量値 (USP)(mg):24●標準繰り返し性 [5% Max](mg):0.012●標準繰り返し性 [Max](mg):0.08●許容繰り返し性 [5% Max](mg):0.02●許容繰り返し性 [Max](mg):0.1●調整:着脱式アダプター (着脱式アダプター)●風袋範囲(g):-220 質量(kg)10.5 電源100-240VAC50/60Hz0,6A;12VDC1,2A;ミクロ天秤:12-15VDC0,4Amax 最小表示(mg)0.01/0.1 計量皿寸法(mm)Φ90 計量皿寸法(Φmm)90粉塵+85出力 繰返し性標準繰り返し性[5%Max](mg):0.012;標準繰り返し性[Max](mg):0.08;許容繰り返し性[5%Max](mg):0.02;許容繰り返し性[Max](mg):0.1 使用温湿度範囲+10-+40℃;40%-80% 消費電力(VA)3W 風袋引き範囲-220g 直線性±0.05/0.2mg 安定時間(秒)2 調整方式着脱式アダプター(着脱式アダプター) クラスOIML:I 秤量(g)82/220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする