※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792AE19L YAF83-SA シームレスWジャケット ワイズギア 18915745 90792AE19L YAF83-SA シームレスWジャケット ワイズギア 18915745 90792AE19L YAF83-SA シームレスWジャケット ワイズギア 18915745 90792AE19L YAF83-SA シームレスWジャケット ワイズギア 18915745 90792AE19L YAF83-SA シームレスWジャケット ワイズギア 18915745 90792AE19L YAF83-SA シームレスWジャケット ワイズギア 18915745

YAF83-SA シームレスWジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18915745 品番 90792AE19L
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

豊富なカラーとカジュアルなデザインでコーデの幅が広がる。
カジュアルなデザインでありながらも高い防寒性を発揮するダウンタイプのライディングジャケット。
生地の防風素材を縫い目を減らしたシームレス仕様で縫製することにより、冬場の冷たい空気の侵入を抑え、保温性を高めます。
帯電防止素材も使用し気になる静電気の発生を抑え、軽量で疲れにくく、快適な着心地を実現しました。
縫製部分を減らしたシームレス加工を採用。
肩と肘にCE規格 LEVEL1のソフトプロテクターを標準装備。
背中にソフトパッドプロテクターを標準装備。
胸部を保護するための別売りのプロテクターを装着可能。
風の侵入を防ぐ滑り止め付きストームガードを装備。
バタつき防止のタブを装備。(腕)
調整可能なアジャスターを装備。(首元・腰)
走行中も安心なファスナー付きポケット採用。
暗所での被視認性を高めるリフレクタープリントを配置。
環境に配慮したサステナブル素材を使用。

材質【表地】リサイクルポリエステル/フルダルタフタ、中綿:サステナブルダウンポリエステル綿、裏地:ポリエステルタフタ、内衿:フリース ワインレッド サイズL 胸廻(cm)126 袖丈(cm)68 着丈(cm)73 裾廻り(cm)122 裄丈(cm)93 袖口幅(cm)13
注意
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※数量限定モデルの為、在庫なくなり次第、販売を終了させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする