90792AE103 YAS77-SA バイク用スウェットジャケット ワイズギア 18915797 90792AE103 YAS77-SA バイク用スウェットジャケット ワイズギア 18915797 90792AE103 YAS77-SA バイク用スウェットジャケット ワイズギア 18915797 90792AE103 YAS77-SA バイク用スウェットジャケット ワイズギア 18915797 90792AE103 YAS77-SA バイク用スウェットジャケット ワイズギア 18915797

YAS77-SA バイク用スウェットジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18915797 品番 90792AE103
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

街乗りでも気軽に着られるスウェットタイプの春・夏用ライディングジャケット
生地に吸汗速乾性リサイクル素材「デルタフリーモ」を使用したスウェットタイプのジャケットです。
特殊な生地と編地構造が生み出す高反発性により、快適な着心地と高い質感を実現しています。
肩と肘にはCE規格 LEVEL1のソフトプロテクター、背中にはソフトパッドを標準装備することでプロテクション性と快適性を両立しています。
走行時のフードへの風の侵入とばたつきを最小限に抑えるドローコードとタブを装備しています。
デザインの一部に暗所での被視認性を高めるリフレクトプリントを採用しています。
吸汗速乾素材使用。
肩と肘には、CE規格 LEVEL1をクリアしたソフトプロテクターを標準装備しています。
背中には、ソフトパッドプロテクターを標準装備しています。
胸部を保護するために、別売りのプロテクターを装着可能です。

材質デルタフリーモ(ポリエステル:100%)、リサイクル率:39% グレイ サイズ3L 胸廻(cm)124 着丈(cm)69.5 裾廻り(cm)116 裄丈(cm)94.5 袖口幅(cm)14
注意
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※走行中は、フードをタブに止めて着用してください。
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※数量限定モデルの為、在庫なくなり次第、販売を終了させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする