オートルーブスーパーオイル

(367件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(1L×20本)
内容量1ケース(1L×20本)注文コード18915867品番90793-30121
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル

用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプにベースオイル半合成油JASO規格FD容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※受注時期により、ノズルが付属する場合と、付属しない場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:367
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: バイクメンテナンス
製造業

ヤマハの2ストに乗っていますので、必然的にこの商品を使用しています。スモークが多いような気がします。

2026-02-03
用途: バイクメンテナンス
製造業

リピートで使用しています。純正なので間違いないです。

対象商品 : 35125212
2026-01-28
用途: 2ストバイクに入れます。
建設業・工事業

安心の純正品です。
何時もヤマハ青カンしか入れません。

対象商品 : 35125212
2025-07-26
用途: 車両メンテナンス
サービス業

ヤマハ純正オイルなので安心して使えます。また、モノタロウは発注から配送までが早くとても助かっててリピート買いしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 35125212
2025-04-07
用途: オイル補充用に
自動車・二輪車・自転車関連業

間違いない信頼度最高のYAMAHA純正エンジンオイル。

対象商品 : 35125212
2024-07-02
用途: オイル補充
運輸・通信業

2stオイルが高騰する中、モノタが最安値で更に二輪オイル特価日にクーポンコードで更に安く買えて助かっております、安価な2stオイルを購入しようかとも思うこともありますがエンジンに与えるダメージリスクを考えるとオイルはケチると後が高くつくので、ヤマハの青缶は昔から信頼出来るから安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 35125212
2024-06-24
用途: 2スト旧車に
自動車・二輪車・自転車関連業

2スト旧車に、煙は少なめ
旧車に最新のオイルはシールを攻撃しちゃうので
これがベスト、RZやKHに

2が参考にしています
対象商品 : 35125212
2024-09-30
用途: バイクメンテナンス
卸売・小売業

2サイクルエンジンのバイクに使用しました。
ヤマハ純正品なので良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする