ケース付万能鋸 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18917632 品番INK-0601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
刃渡り(mm)135 用途一般工作用、生木剪定に。 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする