専用脚立 RM-a型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18917818 品番 RM-75a
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽量・コンパクト、ワンタッチで収納ができる強力ミニ脚立!
特徴
天板に立って作業ができる為、検針作業や工場備品に最適です。
ワンタッチバー搭載で片手で簡単に閉じることが可能。
踏ざんピッチは昇降しやすい25cmに設計。
60mmの幅広ステップで昇降がらくに。
最大使用質量130kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)2.7 天板寸法(mm)幅299×奥行163 天板高さ(m)0.75 踏ざん間隔(mm)60 最大使用質量(kg)130 収納時寸法(cm)(外寸)幅45×奥行16×高さ80、(外寸)幅45×奥行58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする