工具ケース×ツール58点セット DIYセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18917827 品番MS-2358
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

引き出しロック機能付き

用途自転車・バイクや自動車、家庭内や事務所等のメンテナンス作業に。工具ケース×ツール58点セット DIYセット 作業 道具箱 ソケット ペンチ ドライバー レンチ ニッパー 補修 修理 組立家具 オフィス 頑丈 丈夫 コンパクト セット内容9.5mm/差込角ソケット×11、9.5mm/差込角ディープソケット×7、ビットドライバー/25mmビット(六角対辺6.35mm)×19、ソケットアダプター×1、六角棒レンチセット×8、コンビレーションレンチ×6、ビットドライバー×1、9.5mm差込角エクステンションバー×1、モンキーレンチ×1、9.5mm差込角ラチェットハンドル×1、ラジオペンチ×1、ニッパー×1 質量(kg)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×22×22
取扱説明書:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする