現場屋 折込鋸 段ボール切

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18917885 品番INK-0536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。

刃渡り(mm)120 折込 使用時寸法(mm)170 用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.8 折りたたみ寸法(mm)153

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18917885
2024-06-12
用途:
段ボールの裁断
運輸・通信業

以前はハサミを使ったり、手で引き裂いたりしていましたが、力も使わず段ボールを早く纏めることが出来るようになりました。値段も手ごろで満足しています。

対象商品:
18917885
2018-05-18
用途:
リサイクルに出す段ボールの切断
教育・研究機関

すばらしい切れ味です!段ボールがすごい速さでサクサク切れます。今までの苦労が嘘のようです。のこぎりなので粉がちょっと出ますが問題ないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
18917885
2016-12-25
用途:
ダンボールの切断

ダンボールが面白いように切れます。
いろいろな商品がありましたが、最後は地元産で選びました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする