石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり本体
石鋸工業の 引き回し鋸
現場屋 折込鋸 引き回し用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18917928
品番
INK-0530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
刃長(mm)
120
刃渡り(mm)
120
折込
可
全長(mm)
170
使用時寸法(mm)
170
ピッチ(mm)
2.15
用途
配管工事、電気工事、一般工作用。
材質
SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.3
折りたたみ寸法(mm)
153