石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり替刃
石鋸工業の 片刃鋸用
竹取物語 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18918287
品番
INK-0306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
210
ピッチ(mm)
1.5
用途
竹、生竹の切断、伐採に。
材質
SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54〜55度 刃先:HRC64〜67度
板厚(mm)
0.6