INK-0524 デイズ 枝切鋸 石鋸工業 18918296

INK-0524 デイズ 枝切鋸 石鋸工業 18918296 INK-0524 デイズ 枝切鋸 石鋸工業 18918296

デイズ 枝切鋸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18918296 品番INK-0524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトで使い易い、枝切用鋸です。

刃渡り(mm)120 使用時寸法(mm)258 用途選定作業・生木などの切断。 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:木 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする