VL-SWD501KS ワイヤレスモニター付 テレビドアホン 「どこでもドアホン」 2-7タイプ(スタイリッシュ玄関子機) Panasonic(パナソニック) 18919425

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン 「どこでもドアホン」 2-7タイプ(スタイリッシュ玄関子機)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18919425 品番VL-SWD501KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

約5型ワイド液晶。「動画」録画もできる

消費電力(W)
待ち受け時:約1.2
動作時:約8
機能
【モニター】モニター機能(逆光補正可能)、ハンズフリー、室内通話・子機間通話(個別呼出可能)、録画機能/本体メモリー静止画:(親機)8枚録画50件・(子機)録画内容確認可能、SDカードへの録画:(親機)動画1件30秒・(子機)録画内容確認可能(静止画)、ボイスチェンジ
【玄関子機】広角レンズ、夜間の映像確認(カラー映像)、防水性/IP54(IEC60529/旧JIS C 0920 防塵・防まつ形)
【便利機能】音声応答(モニター親機の機能)、2世帯対応、モニター子機電話機能(モニター子機の機能)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
モニター親機/183×165×21
玄関子機/露出時:170×119×25.4、埋込時:170×119×22.1
ワイヤレスモニター子機/173×52×30
取付け方法
モニター親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)
玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合
ワイヤレスモニター子機/充電台に据置
使用時間(時間)
(ワイヤレスモニター子機)
ドアホン通話(スピーカーホン):約2
外線通話(受話口での通話時):約5
待ち受け時間:約80
映像表示時間
モニター親機/着信時:約30秒、通話時:約60秒、モニター時:約90秒
ワイヤレスモニター子機/着信時:約30秒、通話時:約2分、モニター時:約3分
電源タイプ電源コード式 セット内容カメラ玄関子機(VL-V554L-S)1台、モニター親機(VL-MWD501KL)1台、ワイヤレスモニター子機(VL-WD612)1台 質量(g)モニター親機/約580、玄関子機/露出時:約370・埋込時:約330、ワイヤレスモニター/約165(電池パック含む) 電源モニター親機/AC 100V(50Hz/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給、モニター子機/専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4V/650mAh コード長さ(m)約1.5 照明LEDライト(照明用ランプ) 湿度範囲90%以下(ただし結露しないこと) 出力接点(A接点)1 通信距離約100(親機との見通し距離) 周囲温度(℃)モニター親機・ワイヤレスモニター子機/0〜+40、玄関子機/-10〜+50 画面サイズモニター親機/約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ、ワイヤレスモニター子機/約2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ 増設可能機種玄関子機(1台付属、あと1台まで)、子機(1台付属、あと5台まで)、窓センサー(KX-FSD10)20台、ドアセンサー(ECID20A)20台、ワイヤレスカメラ(VL-WD812K)4台まで、電話機・ファックス接続(ワイヤレスアダプター機能による接続)、光るチャイムまたはメロディサイン(いずれか1種類のみ)、中継アンテナ(KX-FKD2)2台まで、住宅用火災警報器(連動型 最大14台まで) 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答・音声応答)、プレストーク応答 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする