消費電力(W)
待ち受け時:約1.2
動作時:約7
機能
【モニター】モニター機能、ハンズフリー、室内通話、録画機能/本体メモリー静止画:(親機)1枚録画100件・8枚録画50件(子機)録画内容確認可能、ボイスチェンジ
【玄関子機】夜間の映像確認(白黒映像)、防水性/IPX3(IEC60529/旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
【便利機能】音声応答(モニター親機の機能)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
モニター親機/186×143×27.8
玄関子機/131×99×36.5
ワイヤレスモニター子機/173×52×30
取付け方法
モニター親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)
玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合
ワイヤレスモニター子機/充電台に据置
使用時間(時間)
(ワイヤレスモニター子機)
連続使用時間:約2
待ち受け時間:約100
映像表示時間
モニター親機/着信時:約30秒、通話時:約60秒、モニター時:約90秒
ワイヤレスモニター子機/着信時:約30秒、通話時:約2分、モニター時:約3分
セット内容カメラ玄関子機(VL-V566-S)1台、モニター親機(VL-MWD210KL)1台、ワイヤレスモニター子機(VL-WD609)1台
質量(g)モニター親機/約485、玄関子機/約200、ワイヤレスモニター/約160(電池パック含む)
電源モニター親機/AC 100V(50Hz/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給、モニター子機/専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4V(650mAh)
コード長さ(m)約1.5
照明赤外線LED
湿度範囲90%以下(ただし結露しないこと)
出力接点(A接点)1
通信距離約100(親機との見通し距離)
電源タイプ電源コード式
周囲温度(℃)モニター親機・ワイヤレスモニター子機/0〜+40、玄関子機/-10〜+50
画面サイズモニター親機/約3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ、ワイヤレスモニター子機/約2.2型TFTカラー液晶ディスプレイ
増設可能機種窓センサー(KX-FSD10)20台、電話機・ファックス接続(ワイヤレスアダプター機能による接続)、光るチャイムまたはメロディサイン(いずれか1種類のみ)、中継アンテナ(KX-FKD2)2台まで、住宅用火災警報器(連動型 最大14台まで)
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答・音声応答)、プレストーク応答
最低被写体照度(Lux)1まで可(カメラから約50cm以内)