Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の ドアホン
ワイヤレス子機
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18919635
品番
VL-W602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用時間(時間)
連続使用時間:約2.5
待ち受け時間:約200
用途
ドアホン専用
質量(g)
約175(電池パック含む)
電源
専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN51) DC3.6V/650mAh
湿度範囲
90%以下(ただし結露しないこと)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×52×35
取付け方法
充電台に据地
通信距離
約100m(親機との見通し距離)
周囲温度(℃)
0〜40
画面サイズ
約1.8型STNカラー液晶
無線通信方式
2.4GHz周波数ホッピング方式
通話方式
ハンズフリー方式(タッチ応答・音声応答)、プレストーク応答
映像表示時間
着信時:約30秒、通話時:約90秒、モニター時:約90秒