ビニールチューブ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 18920625 品番 1.0×0.3白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RoHS対応品
環境にやさしい鉛含有率0%のチューブです。

内径(Φ)1 用途電線保護絶縁、マークチューブ用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18920668
2020-10-24
用途:
線のナンバリング

安いので、巻きがよれてても巻き直せば使えるかなと購入。 ところが、だいぶ経年した物らしくて所々硬質化していてチューブプリンターをうまく通らない。
切り売りして在庫処分のつもりだろうけど、劣化の進んだ品物の販売はやめようよ!

8人が参考にしています
対象商品:
18920686
2018-08-01
用途:
マークチューブ
AIX DIGITAL WORKs 様 (建設業・工事業)

1巻となってますが、1束です!
100mもあるので、もつれて大変使い辛いです!!

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

内容量にて長さをご確認の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする