モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード18923039 品番PG66310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。
オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。

特性低温性 用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ タイプ低トルク用 使用温度範囲(℃)-50〜130 使用目的内部潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする