デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの ポリαオレフィン系グリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
18923188
品番
SK62310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。
オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
特性
低温性、消音性
用途
デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音
使用温度範囲(℃)
-40〜150
使用目的
消音
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観
白色
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません