ステンレス万能はさみ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)225 注文コード18924002 品番MS-225W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット
サビにくく硬くで強いステンレス製
安全キャップ付
開き幅2段階
ワイヤーカット付

用途
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金等
プラ板・皮革・ゴム板等
寸法(mm)225 全長(mm)225 本体質量(g)170 切断能力(mm)(薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板)0.5、(アルミ板)1.0、(アルミ線)1.0、(プラ板)1.0、(皮革・ゴム)5.0、(電気コード)10 材質(グリップ)PP/TPR 材質(キャップ)ABS 材質(刃)ステンレス刃物鋼 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)225×120×19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18923975
2018-11-11
用途:
製品制作時
製造業

細かい作業用に購入しました。
新品の刃物は切れ味が良いので気持ちいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
18923975
2017-10-19
用途:
漁業用網補修

ロック解除・使用の切り替えが、親指一つで簡単に出来るのは、大変使い勝手が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
18924018
2016-12-31
用途:
ゴミの始末
教育・研究機関

このハサミを使って、10年以上野ざらし状態だったRVボックスを解体しようとしたのですが、使い物になりませんでした。結局、踏みつけて粉々しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後のの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする