ステンレス万能はさみ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)205 注文コード18924018 品番MS-205C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

切り進んでも手にあたらない
サビにくく硬くで強いステンレス製
滑りにくいラバーグリップ
開き幅2段階

用途
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金等
プラ板・皮革・ゴム板等
寸法(mm)205 全長(mm)205 本体質量(g)155 切断能力(mm)(薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板)0.5、(針金・アルミ線(ノッチ部))2.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0 材質(グリップ)PP/TPR 材質(キャップ)ABS 材質(刃)ステンレス刃物鋼 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)205×120×19 アズワン品番64-4063-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18923975
2018-11-11
用途:
製品制作時
製造業

細かい作業用に購入しました。
新品の刃物は切れ味が良いので気持ちいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
18923975
2017-10-19
用途:
漁業用網補修

ロック解除・使用の切り替えが、親指一つで簡単に出来るのは、大変使い勝手が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
18924018
2016-12-31
用途:
ゴミの始末
教育・研究機関

このハサミを使って、10年以上野ざらし状態だったRVボックスを解体しようとしたのですが、使い物になりませんでした。結局、踏みつけて粉々しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後のの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする