曜日別特売
- 水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ 18924605

 

- 水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ 18924605
- 水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ 18924605
- 水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ 18924605
- 水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ 18924605
- 水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ 18924605

水性カラースプレーベーシック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明クリヤー
透明クリヤー
つやなしクリヤー
ホワイト
つやなしホワイト
ミルキーホワイト
アイボリー
クリーム
チョコレート
ライトカーキー
イエロー
ライトグリーン
グリーン
ディープグリーン
ブルー
グレー
ダークグレー
ブラック
つやなしブラック
シルバーメタリック
ゴールドメタリック
レッド
コバルトブルー
特性耐候
内容量1缶(400mL)注文コード18924605品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。
乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。
水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。
使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。
ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。
400MLのお特用サイズです。

用途
鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。
透明クリヤー主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用トラスコ品番781-1306タイプつや有乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
注意
※塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り、塗装する面をきれいにして下さい。
使用する時は、容器の中の撹拌玉の音がしてから、約30秒間十分に振り、よくまぜて下さい。
塗料を吹きつける時、塗る面と噴出口との間は、20~30cmの間隔をとって下さい。
一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。
使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして、2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてから、キャップをして下さい。
※雨天や、気温が5℃以下、湿度が高い日は、塗装を避けて下さい。
※自動車、高級家具、ストーブの高温部などには、使用しないで下さい。

商品説明動画

色数が豊富で幅広い用途 カラースプレーベーシック(水性スプレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18924797
2021-07-03
用途: いろいろなものに
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスにスプレーしてみたが、塗る面をきれいにしてなかったせいなのか、すぐにはがれてきました。他の商品のラッカーで同じところをスプレーしたときは、1年以上たっても剥がれてきませんので、ガラスには水性は向いていないことがわかりました。そもそもガラスに塗ることがおかしいのですが。

対象商品 : 18924605
2019-02-11
用途: 外壁のコーティング
その他業種

外壁のつや出し、コーティングのため使用しました。液だれもなく手軽に使用できました。定期的な重ね塗りを行えば美しい外観を保てそうです。

対象商品 : 18924614
2018-12-08
用途: 外壁の塗装
その他業種

スプレー式で簡単に手軽に使えます。
出来上がりも満足です。

対象商品 : 18924702
2016-12-12
用途: 機械のメンテナンス
小酒井設計製造業

スプレー後にノズルから塗料が すっきり切れず 後漏れします。改良して頂ければ良い商品になります。

1が参考にしています
対象商品 : 18924797
2015-11-18
用途: 室内で木部塗装
ライブリースペース 「和」

水性のスプレーで、
この容量はとてもお得感があります。
黒艶消しなので、仕上がりは他と比較しても遜色無しです。

対象商品 : 18924797
2016-04-27
用途: 木製椅子
渡辺タイル

注文から到着まで日にちが長すぎるこれからは注文しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする