スカムバスターエクストリームアクセサリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18925175 品番90519929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スカムバスター用別売りアクセサリー。

種別ロータリーブラシ 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.13 対応機種Z-S700、Z-S700S 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする