FMC845-L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード18925278 品番10820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

淡色車の最終仕上げに、光沢の復元力に優れ、鏡面に仕上げます。

用途細かい線キズのみがき補修に最適です。 タイプ液性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18925278
2023-06-30
用途:
漆の磨きにも使えます。
ゴキタ漆工房 様 (製造業)

漆の磨きで使ってみましたが、艶の上がりが非常に良いです。オススメ。

1人が参考にしています
対象商品:
18925278
2021-12-09
用途:
塗装後の磨き仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

濃色車のウレタン塗装の最終仕上げに使用しています。
チューブの練りから液体に変わり、伸びも良く使い易くなりました。

830pの後の磨きに最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする