10455 チッピングコート955(白) UNiCON(ユニコン) 18925305

チッピングコート955(白)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(480mL)注文コード18925305品番10455
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。
チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。
上塗りが可能、速乾タイプです。

タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-27
用途: リヤスポイラーに塗装
教育・研究機関

リヤスポイラーは泥はね等により傷だらけになります。
考えた結果、これを塗装しました。
仕上がり、強度抜群です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする