質量(kg)0.5
用途掃除機スタンド、スティッククリーナースタンド、掃除機収納台として。
材質スチール(粉体塗装)
色メタリックシルバー
対応機種マキタCL105DWN CL182FDRFW 4076DW CL141FDRFW CL070DS CL140FDRFW CL140FDRFW CL181FDRFW CL106FDSHW CL180FDRFW CL142FDRFW CL107FDSHW CL102DW CL072DS、リョービBHC-720L BHC-1010 BHC-1410 BHC-1800L5、山善YCL-144、ヘッドの幅18cm以上、奥行12cm以下、パイプ径3.5cm以下、耐荷重1.5kg以下の掃除機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×250×380