ワイヤータイプ クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応) be worth style(ビーワーススタイル) 18925394

 

ワイヤータイプ クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応) be worth style(ビーワーススタイル) 18925394 ワイヤータイプ クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応) be worth style(ビーワーススタイル) 18925394 ワイヤータイプ クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応) be worth style(ビーワーススタイル) 18925394 ワイヤータイプ クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応) be worth style(ビーワーススタイル) 18925394 ワイヤータイプ クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応) be worth style(ビーワーススタイル) 18925394

クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18925394 品番ワイヤータイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスクリーナーの専用スタンド。スマートに収納。すべり止め付き。

質量(kg)0.56 用途掃除機スタンド、スティッククリーナースタンド、掃除機収納台として。 材質スチール(粉体塗装) ホワイト 耐荷重(kg)1.5 適合サイズ(mm)ヘッドの幅180以上、ヘッド奥行120、パイプ径35以下 対応機種マキタCL105DWN CL182FDRFW 4076DW CL141FDRFW CL070DS CL140FDRFW CL140FDRFW CL181FDRFW CL106FDSHW CL180FDRFW CL142FDRFW CL107FDSHW CL102DW CL072DS、リョービBHC-720L BHC-1010 BHC-1410 BHC-1800L5、山善YCL-144 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×250×385
注意
※掃除機は別売りとなります。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18925385
2020-04-10
用途:
マキタクリーナーのスタンドに
サービス業

なんてことない組み合わせですが、うまく立てられるものですね。場所も取らず、目立たずすっきり置けます。

対象商品:
18925385
2020-02-24
用途:
マキタのクリーナー用として使用

クリーナーを立てた状態でコンパクトに収めることができるので、置き場所を選ばないのが良い。

対象商品:
18925385
2019-05-24
用途:
マキタ新型クリーナーのスタンド

マキタクリーナーに合うスタンドを探していましたが、いちばん価格の低いモノタロウで購入しました。問題なく使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする