他の方のレビューにもありますが、レンズのズームを行う際に前後させる部分の動きが固いですが、両手で操作すれば特に問題ありません。
実用点灯時間が短いのが気になりますが、電池も一緒に車載して対応しています。
明るさは十分で、今まで古いタイプの豆電球式のライトを常備していましたが比較にならないほどの明るさで満足です。また小さいため、グローブボックスに余裕で収まるところも気に入っています。
想像以上に明るく年寄りの目にも光量が有り見やすいです。
電池も長持ちするので相当使えます!
明るさは申し分無い、ワイド〜スポットへのスライドが固く片手では難しい、使い込めば軽くなるのかな・・・。。
あとは耐久性があれば申し分ないな。
この時期熱いからという理由で夜に散歩している父を側溝に落ないか、無灯火の自転車とぶつからないかと心配なのでプレゼントしました。
ある程度の重量感があり持ったときに高級感を感じます、デザインはシンプルで洗練されておりまさしく『形態は機能に従う』を極めた商品だと思います。
スライド式の照射面調整は人差し指と親指を使えば普通の男性であれば問題なく調整できますが高齢の父には片手では調整しずらいようでしたが、これくらいの方が安っぽくなくて良いと納得してます。
小型ながら十分な光量がありスポット範囲も無段階で調整できるので、大型懐中電灯が必要なくなりました。電源SWの位置がわかり易く手袋でも押しやすい形状のため、天井裏など暗闇で迷わず使えます。
照射範囲の調整はレンズを前後スライドするタイプのため、若干固めで細かい調整は苦手です。一眼レフのようにレンズを回転して調整した方が使い勝手が良いです。また調整機能を知らないまま使う人が多いので、わかり易い表示がほしいです。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
とても明るい。以前使っていた100均の物より格段に良い。
ジェントス閃シリーズで、もう何本か欲しくなった。