親子インターホン乾電池式壁掛型親機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18925516 品番AT-206
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。

電源タイプ電池式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約300(乾電池別) 電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品) 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
注意
※子機への呼び出しは一斉放送のみ。
※接続できるインターホンはATシリーズのみ。
※卓上での使用はできない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする