「アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。」とあり、203mmピッチに変更しようと210mmのものを購入しました。しかし、しっかりと接着されていたので、ねじって良いのか真っすぐ引っ張らなければならないのかわからず、分解するのに手間取りました。
無事に装着でき、価格からは想像できないくらい高級感があって、とても良いです。
付属のビスは、10mm厚以上の場所に取り付けるためのものです。
薄板の場合、ビスを切断するか別のビスを用意する必要があります。
プラスチックにメッキのハンドルが剥げてきてみすぼらしくなったので交換。長さの合う物で手頃なものが見つからなかったが、これはアルミ製なので剥げないし、チューブカッターで切断して長さを調整できるのでよかった。
目的の用途には付属のネジは短く、元々のものを流用して事なきを得ました。そこそこ扉が重いので、様子を見ながら使ってみます。
見た目は想像していたような安っぽさはなく、価格を考えれば満足しています。
予想通りで満足。樹脂にメッキしていることは承知で注文しましたが、人によっては全て金属だと誤認する人がいるのではないかと思います。
本当は木製のを探してたのですがサイズが見つからず、自分で長さを調整できるとのことで購入しました。パイプを切るのは自分ではやってないので何とも言えませんが、仕上がりをみるとこのお値段で見違えるように立派になったのでとても満足です。
取っ手を交換し、価格以上の高級感と喜んでいましたが、1カ月で壊れました。樹脂に埋め込んである雌ネジ部がすっぽ抜けました。「こんな形状では抜けるよな」と思いました。力を加えて引っ張る場所には向いていないようです。安価なのには訳がありました。
捨てるのももったいないので、アルミパイプとネジ(M4→M5にサイズアップ)を直接結合させるように改造修理しました。