アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
PCローズハンドル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
18925892
品番
AP-294E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、木目塗装
寸法L(mm)
86
寸法P(mm)
64
寸法H(mm)
21
色
チーク
寸法W(mm)
15
サイズ(mm)
86
付属品
ビス(4×25mm)
アズワン品番
64-5082-11
取手
ハンドル