カラーテレビドアホンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18925909 品番KCS-1AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,300

KC-1MR
・玄関子機との呼出/映像確認/通話
・玄関子機からの呼出後、応答までの間の映像、音声確認(ファミリーコール)
・玄関モニターボタン押下による玄関の映像、音声モニター
・リモコンボタン押下によるモニター画面の位置調整
KC-DAR
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時、夜間表示灯点灯
・白色LED 照明の自動点灯(周囲照度20ルクス以下)

セット内容親機KC-1MRと子機KC-DAR 材質親機・子機:自己消火性ABS樹脂 形状親機・子機:壁取付型 親機:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)、子機:ビスカウント 質量(g)親機:約1000、子機:約350 電源電圧親機AC100V 50/60Hz、子機:DC22Vモニター付き親機から供給 液晶モニター親機:4型TFTカラー液晶モニター 画素数親機:11万画素、子機:25万画素 適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス 音色4点打(ピンポーン) 接続台数カメラ付き玄関子機1台、呼び出し音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:電話型同時通話、子機:拡声通話 最低被写体照度(Lux)子機:1 画角子機:'0〜40(モニター付き親機のリモコンボタンによる) カメラ仕様子機:1/4型カラーCCD
注意
※KC-1MR
※接続できるドアホンはKCシリーズのみ
※下記の場所への設置は避けること
・直射日光の当たる場所、暖房機器、ボイラーなどの近くで温度が上昇するところ
・鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素(温泉地)などのかかるおそれのあるところ
・浴室、地下室、温室などの湿度の高いところ
・冷凍倉庫内、クーラーの正面などの温度の低いところ
・熱器具や調理台のそばなどの直接湯気や油煙のかかるところ
KC-DAR
※接続できるドアホンはKCシリーズのみ
※水抜き穴をふさがないこと
※サインポストへのとりつけはできない。
※下記の場所への設置は避けること。
・背景に空がよく映るマンションなどの階上にある部屋の入り口など
・人物の背面が白いところ
・直射日光や強い光が当たるところ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする