アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
セキュリティ親機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926234
品番
QE-1GT-11
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)
約660
消費電力(W)
待受時2、最大6.5
電源電圧
AC100V、50/60Hz
接続
(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
通話方式
電話型同時通話
注意
※QA、QB、QC、QDシリーズなどの旧製品は接続できない
※卓上での使用はできない