コスモツマミ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18926303 品番AP-421G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
付属品ビス(4×35mm) 材質亜鉛ダイカスト GB 高さ(mm)28 種類ツマミ アズワン品番64-5081-84 つまみ径(Φmm)21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18926294
2019-12-03
用途:
インテリアに
山本工房 様 (建設業・工事業)

つまみの中でつまみやすい形です。色合いも良くとても良いです。

対象商品:
18926434
2017-08-21
用途:
築19年になり表面の汚れ等目立つようになり交換する事にしました。
不動産業

市販品でさがし、やっと見つけ購入しましたが、外見及び手触りが悪い。素材の仕上げ、塗料自体、塗装の技術、どこが悪いのか解らないが、がっかりしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする