曜日別特売
TC-20M インターホン親機 アイホン 18926408

インターホン親機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台通話方式(子機-親機)受話器による同時通話(玄関子機-親機)電話スピーカー型同時通話式注文コード18926408品番TC-20M
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力(W)最大8、待受1.3形状据置・壁取付両用型材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板質量(kg)約2.7(パネル)エッグホワイト(操作プレート)シルバーグレー接続台数子機20台通話方式(子機-親機)受話器による同時通話(玄関子機-親機)電話スピーカー型同時通話式仕様呼出方式(室内子機→親機)断続電子音、表示灯点灯(玄関子機→親機)約40秒間呼出:断続電子音、表示灯点灯(親機→親機)断続電子音、表示灯点灯※親機・音量3段切替調節器付(親機→室内子機)断続電子音(親機→玄関子機)予告音、音声呼出通信距離(親機-子機)0.9mm線を使用して700mまで(親機-ドアホンアダプタ)0.9mm線を使用して120mまで(ドアホンアダプタ-玄関子機)0.9mm線を使用して280mまで(親機-スピーカー)0.9mm線を使用して100m、0.65mm線を使用して50mまで
注意
※1局用ドアホンアダプターの接続台数は1システムに3台まで。4台以上取り付ける場合は10局用ドアホンアダプターを使用する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする