モニターなし増設親機(DASH VHX)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18926584 品番VH-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイト 質量(g)500 消費電力(W)最大3、待受2 電源電圧AC100V 50/60Hz 機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声自動交互通話
注意
※接続できる住宅情報盤は:VH(K)-RMA-「」、VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMC-「」、VI(K)-RMX「」、VJ(K)-RM、QH(K)-6KVRT、QH(K)-6KAT。(QH(K)-6KVRT、QH(K)-6KATへの接続は1台まで)
※自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような 自然な通話ができない場合がある。補助音響装置が必要な場合は住宅情報盤に別途、補助音響装置を設置すること。(停電時、または電源脱落時、本機では動作不可なので、補助音響装置としては使用できない。)
※増設親機を2台接続する場合は、2台目の増設親機番号設定を「2」とすること。
※VI (K) -RMX「」、VU (K) -RMに接続時、住宅情報盤にて放送音量を「切」にしても、放送が流れる。
※集合玄関機、玄関子機からの呼出状態での解錠はできない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする