ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
8B用8Φカラーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
グレー
注文コード
18928499
品番
140000470102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
色
グレー
適合本体シリーズ名
8B
寸法(Φmm)
8
表面処理
光沢仕上げ
素材
塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応