ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
8E用 カラーキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
18928517
品番
140000470060
参考基準価格(税別)
¥2,898
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
色
赤
適合本体シリーズ名
8E
寸法(Φmm)
5.5
表面処理
アルマイト処理
素材
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応