ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
8A用11Φ防水キャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
18928605
品番
140000470422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
仕様
ナット付き
幅(mm)
11(ナット)
厚さ(mm)
3.3(ナット)
高さ(mm)
14.8(ナット含む)
適合本体シリーズ名
8A
RoHS指令(10物質対応)
対応