※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカースイッチ SLE6シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 端子形状タブ端子 t=0.5 注文コード18928693 品番SLE6A2-5
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は端子形状5種類から選べます 他の種類を見る

小型ロッカースイッチ。
1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO
2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
4. 機器の電源用として最適です。
5. 防塵構造
6. 遮断距離3mm以上

端子形状タブ端子 t=0.5 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2〜4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命10,000回 作動力2.45〜12.7N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする