画像準備中

ロータリースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 18931353 品番 S-2010AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ)
半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。
Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。
一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。

材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR 温度範囲(℃)使用/保存:‐40〜85 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)100 ポジション10 設置姿勢上部 コード種類リアル 回転トルク(mN・m[gfcm])13 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成BCD、BCH 耐電圧(V)AC300
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%〜85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする