曜日別特売

ロータリースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)
コード種類コンプリメンタリ
設置姿勢上部
ポジション10
内容量1セット(5個)注文コード18931369品番S-2030A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ)
半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。
Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。
一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。

材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)100ポジション10設置姿勢上部コード種類コンプリメンタリ回転トルク(mN・m[gfcm])13RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC300
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする