※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 受動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 受動部品その他関連用品
ポテンションメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18931789
品番
MC1003-000-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
Φ10mmのコンパクトサイズ。
3回転による有効電気角の広さ。長寿命・高追徒性・高分解能。
公称抵抗値(Ω)
10k
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40〜85
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%〜85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です