シーリングファン プルスイッチ式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18932945 品番QJ-46WW6ND
参考基準価格(税別)¥26,760 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。
回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。

口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6〜8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 適合電球60W E26 まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6〜8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井不可
※電球別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする