曜日別特売

シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード18932954品番QJ-46WW6LE6
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。
回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。

口金E26消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする