口金E26
消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合8〜10畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)7.8
電球LED100W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6〜8畳
スイッチ種類ひもスイッチ