画像準備中

シーリングファン リモコン式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18933024 品番 QJ-46WW6RCLE10
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。
回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。

口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 適合8〜10畳用 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 色(本体)ホワイト 仕様引掛けシーリング式、リモコン付き、(羽)表・裏 リバーシブル 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6〜8畳 スイッチ種類リモコン
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする