東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの シーリングライト
シーリングファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933033
品番
TKM-42AB4LKEFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
消費電力(W)
95(ファン35、ランプ60)
電球
EFA15ED電球型蛍光灯×4灯
色(本体)
ブロンズ
仕様
引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
質量(kg)
6
直径(Φmm)
(回転)1060
高さ(mm)
355
スイッチ
(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF
セード寸法(mm)
Φ135
フレンジ寸法(mm)
Φ150
調光の可否
否
注意
※調光器との併用はできません。