画像準備中

シーリングファン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18933049 品番 TKM-42AB4LKNDZ
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
口金E26 消費電力(W)275(ファン35、ランプ240) 電球60W(LW100V54W)×4灯使用可(別売) 色(本体)ブロンズ 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル、電球別売 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)355 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする